バローべ
チェーンソーチャップス
チェーンソー用チャップス。バックル装着式。基本色オレンジ、裏地白、縁取り黒。
防護衣規格適合品。
脛部分は裏面迄保護されます。
用途
チェーンソー作業者が着用する防護具。
サイズ
フリーサイズ
規格
EN381-5 Class1
ウエスト(cm)
70~120(バックル調整対応)
縦(cm)
82
内容量
1個
注意
※全てのバックルを適切に装着してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64937523
A109
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください