日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼及び590mPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ
570~590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
用途
橋梁・造船等の570~590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガスの種類
CO2
JIS規格
Z3313 T57J1T1-0CA-G-U
AWS規格
A5.29 E80T1-GC
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1巻(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64955994
FCM-60F(K)(Φ1.2×20)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください