ハンギングボール ストライプ

ハンギングボール ストライプ - Richell(リッチェル)ハンギングボール ストライプ - Richell(リッチェル)ハンギングボール ストライプ - Richell(リッチェル)ハンギングボール ストライプ - Richell(リッチェル)ハンギングボール ストライプ - Richell(リッチェル)ハンギングボール ストライプ - Richell(リッチェル)ハンギングボール ストライプ - Richell(リッチェル)
(4件のレビュー)

緑や花たちがそよ風にゆられてかすかになびく
素焼き風の表情で、調和しやすい吊鉢です。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン内容量1個
注意
※鉢のみの商品です。吊り具等は別途お求めください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
寸法(Φ×高さH)(cm)
外径(Φcm)
内径(上部/下部)(Φmm)
内高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64956055-1.4グレー6号19×10.6下部:8.7172/9587
500
429
472(税込)
5日以内出荷
64956064-1.4ダークグレー6号19×10.6下部:8.7172/9587
500
429
472(税込)
5日以内出荷
64956073-2.2グレー7号22×12.2下部:10.1199/105104
600
529
582(税込)
5日以内出荷
64956089-2.2ダークグレー7号22×12.2下部:10.1199/105104
600
529
582(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64956073
2023-10-13
用途: フィロデンドロン・ブラジルが育ち過ぎましたので分木をする為に
セト木型製作所

7号サイズは大きくて作りも良く(下の皿が嬉しいですね)
しかもお安いです。リピートします。

対象商品 : 64956055
2023-06-05
用途: 植物の栽培
医療・福祉・介護関連業

大きさ、保水、丈夫さ、価格、気に入っています。他のハンギングは保水が足りなかったり、鎖が錆びてしまったり、良い物がなかなかありさん。

対象商品 : 64956055
2023-02-03
用途: 出窓で観葉植物に

カーテンポールに引っかけて軽量の土を入れてポトスを垂らしています。大きすぎず、色もほどよいグレーで周囲になじみます。

対象商品 : 64956073
2021-06-21
用途: 朝顔の鉢
その他業種

大きさがちょうど良かった。今回は朝顔用に購入したがほとんどの花で素敵な花壇ができる。
水貯め板があると、従わに配置の花を気にしないでとても便利です。
とにかく大きさがよかったね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする