ボタニー ミディポット

ボタニー ミディポット - Richell(リッチェル)ボタニー ミディポット - Richell(リッチェル)ボタニー ミディポット - Richell(リッチェル)ボタニー ミディポット - Richell(リッチェル)ボタニー ミディポット - Richell(リッチェル)ボタニー ミディポット - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
植え込み口が広いので多肉植物、観葉植物の寄せ植えなどに幅広く使えます。

材質ポリエチレン内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
寸法(Φ×高さH)(cm)
外径(Φcm)
内径(上部/下部)(Φmm)
内高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64956116-0.4ホワイト10型10×8.2下部:7.188/6479
380
379
417(税込)
当日出荷
64956143-0.6ホワイト12型12×10下部:8.5108/7297
450
449
494(税込)
5日以内出荷
64956159-1ダークグレー14型14×12下部:9.8126/89117
550
549
604(税込)
5日以内出荷
64956177-1ホワイト14型14×12下部:9.8126/89117
550
549
604(税込)
5日以内出荷
64956186-1.9ダークグレー17型17×13.4下部:11.8156/111129
850
849
934(税込)
5日以内出荷
64956204-1.9ホワイト17型17×13.4下部:11.8156/111129
850
849
934(税込)
5日以内出荷
64956098-0.4ダークグレー10型10×8.2下部:7.188/6479
オープン
取扱い終了
64956107-0.4ベージュ10型10×8.2下部:7.188/6479
380
取扱い終了
64956125-0.6ダークグレー12型12×10下部:8.5108/7297
オープン
取扱い終了
64956134-0.6ベージュ12型12×10下部:8.5108/7297
450
取扱い終了
64956168-1ベージュ14型14×12下部:9.8126/89117
550
取扱い終了
64956195-1.9ベージュ17型17×13.4下部:11.8156/111129
850
取扱い終了
64956213-3ダークグレー20型20×18下部:13.7186/122172
1,200
取扱い終了
返品不可
64956229-3ベージュ20型20×18下部:13.7186/122172
1,200
取扱い終了
64956238-3ホワイト20型20×18下部:13.7186/122172
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64956125
2023-05-02
用途: アガベ用に
卸売・小売業

高級感ある鉢です。色もよく満足です。
アガベ用に購入しました。鉢皿も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする