曜日別特売

エコル ポット

エコル ポット - Richell(リッチェル)エコル ポット - Richell(リッチェル)エコル ポット - Richell(リッチェル)エコル ポット - Richell(リッチェル)エコル ポット - Richell(リッチェル)エコル ポット - Richell(リッチェル)エコル ポット - Richell(リッチェル)エコル ポット - Richell(リッチェル)

手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
シンプルなフォルムで植物を選びません。

材質再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 014内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
内高(mm)
内径(上部/下部)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64956369-ホワイト5号184142/77
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956378-ダークグレー5号184142/77
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956387-ホワイト6号1.8104172/94
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956396-ダークグレー6号1.8104172/94
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956405-ホワイト7号2.8119199/110
500
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956414-ダークグレー7号2.8119199/110
500
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956423-ホワイト8号4.2137230/125
650
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956439-ダークグレー8号4.2137230/125
650
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956448-ホワイト10号8.2167280/155
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956457-ダークグレー10号8.2167280/155
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする