曜日別特売

エコル ハイポット

エコル ハイポット - Richell(リッチェル)エコル ハイポット - Richell(リッチェル)エコル ハイポット - Richell(リッチェル)エコル ハイポット - Richell(リッチェル)エコル ハイポット - Richell(リッチェル)エコル ハイポット - Richell(リッチェル)エコル ハイポット - Richell(リッチェル)エコル ハイポット - Richell(リッチェル)

手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。

エコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 014材質再生ポリプロピレン内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
寸法(Φ×高さH)(cm)
外径(Φcm)
内径(上部/下部)(Φmm)
内高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64956466-1.3ホワイト5号15×15.5下部:8.8140/84130
400
369
406(税込)
5日以内出荷
64956475-1.3ダークグレー5号15×15.5下部:8.8140/84130
400
369
406(税込)
5日以内出荷
64956484-2.5ホワイト6号18×18.5下部:10.6172/102156
500
459
505(税込)
5日以内出荷
64956493-2.5ダークグレー6号18×18.5下部:10.6172/102156
500
459
505(税込)
5日以内出荷
64956509-3.7ホワイト7号21×21.5下部:12.3200/118173
600
559
615(税込)
5日以内出荷
64956518-3.7ダークグレー7号21×21.5下部:12.3200/118173
600
559
615(税込)
5日以内出荷
64956527-2.8ホワイト8号24×24下部:14230/135205
800
取扱い終了
64956536-2.8ダークグレー8号24×24下部:14230/135205
800
取扱い終了
64956545-11ホワイト10号29×30下部:17.2280/167255
1,300
取扱い終了
64956554-11ダークグレー10号29×30下部:17.2280/167255
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする