エコル プレート

エコル プレート - Richell(リッチェル)エコル プレート - Richell(リッチェル)エコル プレート - Richell(リッチェル)エコル プレート - Richell(リッチェル)エコル プレート - Richell(リッチェル)エコル プレート - Richell(リッチェル)エコル プレート - Richell(リッチェル)エコル プレート - Richell(リッチェル)

手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
エコル ポット、ハイポットとセットで使用できます。

材質再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 128 014内容量1枚
全10種類を絞り込む
寸法(Φ×高さH)(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φ×高さH)(cm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64956563-ホワイト5号15.6×3.410.7
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956579-ダークグレー5号15.6×3.410.7
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956588-ホワイト6号18.6×3.812.8
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956597-ダークグレー6号18.6×3.812.8
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956606-ホワイト7号21.6×4.215
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956615-ダークグレー7号21.6×4.215
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956624-ホワイト8号24.6×4.617.1
400
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956633-ダークグレー8号24.6×4.617.1
400
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956658-ダークグレー10号24.6×4.622
600
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
64956649-ホワイト10号24.6×4.622
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする