曜日別特売

爪とぎタワーサボテン フラワー

爪とぎタワーサボテン フラワー - ペットアイ爪とぎタワーサボテン フラワー - ペットアイ

フラワー部分は猫が休めるスペース。猫は癒され、見ている側も癒されます。インパクトのあるデザインでインテリアとしても重宝します。ダンボール製の爪とぎと比較して、ゴミが出にくいことも利点。

用途爪とぎ耐荷重(kg)フラワー中央部:20アズワン品番64-9102-58原材料麻縄(本体素材)、 フェルト(フラワー素材)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)570×1050×570内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64956983-
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする