コンパクトドーム

コンパクトドーム - ペットアイコンパクトドーム - ペットアイコンパクトドーム - ペットアイコンパクトドーム - ペットアイ

コンパクトに畳めて、取っ手が付いている。キャンプやBBQ、ピクニックなどお出かけに!災害時、防災避難用としても使える!通気性と開放感を高めるメッシュ素材クッション性の高い厚さ20mmのマット※取り外しOK猫・超小型犬から中型犬向け

用途テント質量(kg)1アズワン品番64-9102-62原材料ポリエステル(本体)、グラスファイバー(骨組み)、ポリエステル(マット)収納時寸法(cm)W43×D10×H40寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)80×43×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64956999-
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする