曜日別特売

ヘビーサルカン(100個入り)

ヘビーサルカン(100個入り) - 太陽産業ヘビーサルカン(100個入り) - 太陽産業

延縄・釣り用のヨリ戻しです。
サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。
カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。
イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。
鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。

用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
注意
※品番のミリ数は胴体部直径を表しておりますので穴径にて使用ロープ・ワイヤーの直径との使用可否をご確認下さい。
※画像はミガキ品となっております。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
胴体部分寸法(mm)
ロープ径(Φmm)
強度
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
649571753mm(ニッケル)約14約3約1.5793N銀色
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
649571844mm(ニッケル)約18約4約1.91166N銀色
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
649571935mm(ニッケル)約20約5約2.51950N銀色
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
649572096mm(ニッケル)約23約6約3.02714N銀色
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
649572187mm(ニッケル)約26約7約3.24125N銀色
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
649572278mm(ニッケル)約29.5約8約4.04900N銀色
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
649572369mm(ニッケル)約30約9約4.55880N銀色
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
6495724510.5mm(ニッケル)約35約10.5約5.57085N銀色
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
6495725412mm(ニッケル)約38約12約68124N銀色
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
649572633mm(ミガキ)約14約3約1.5793N金色
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
649572794mm(ミガキ)約18約4約1.91166N金色
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
649572885mm(ミガキ)約20約5約2.51950N金色
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
649572976mm(ミガキ)約23約6約3.02714N金色
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
649573067mm(ミガキ)約26約7約3.24125N金色
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
649573158mm(ミガキ)約29.5約8約4.04900N金色
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
649573249mm(ミガキ)約30約9約4.55880N金色
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
6495733310.5mm(ミガキ)約35約10.5約5.57085N金色
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
6495734912mm(ミガキ)約38約12約68124N金色
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
6495735814mm(ミガキ)約43約14約711368N金色
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
649573673mm(クロ)約14約3約1.5793N黒色
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
649573764mm(クロ)約18約4約1.91166N黒色
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
649573855mm(クロ)約20約5約2.51950N黒色
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
649573946mm(クロ)約23約6約3.02714N黒色
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
649574037mm(クロ)約26約7約3.24125N黒色
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
649574198mm(クロ)約29.5約8約4.04900N黒色
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
649574289mm(クロ)約30約9約4.55880N黒色
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
6495743710.5mm(クロ)約35約10.5約5.57085N黒色
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
6495744612mm(クロ)約38約12約68124N黒色
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする