ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌

ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌 - コスケムステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌 - コスケム
(1件のレビュー)

【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。
新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。
シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。
だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。

用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類希釈率(%)原液危険物の性状水溶性
注意
※ひどい汚れには、トレシモンハード(アルカリ性)をご使用ください。
※毛足の長いクロスは、拭き筋をつくりやすいため使用をお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64957534ZS009-2001本(200mL)
1,050
779
857(税込)
当日出荷
64957543ZS009-101箱(10L)
15,450
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64957534
2024-01-17
用途: ステンレスの手垢清掃
フジテック株式会社建設業・工事業

ステンレスヘアラインの手垢をのふき取りで使用したがステンレスクリーナー等ではムラになるが今回ムラにならず綺麗に手垢が落ち満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする