収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。



休日の車両点検などの際に、車両へ取付けて使用してます。格納部分は浅めなので、リモコンキーなど厚めのものを入れるのは難しいです。
値段が安く使用しやすいのですが、ボックスの材質がプラスチックに近い物です。強度が気になります。
コンパクトで壁面設置時に邪魔にならない
番号が変更出来るも良い
満足しています
設置時に色が目立つので
白系色、ベージュ系色があると良かった
鍵が一つしかなく、共有できなくて不便でしたが、これは便利、暗号のみで共有できるし結構頑丈なボディーです。