GREAT TOOL
エアーダスターガン用カップリングソケット
お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。
工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。
最大トルク353N・m。
用途
エアーダスター用カップリングソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
常用圧力(MPa)
0.4~0.6
取付ねじ
G1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)
カップリング
20型カップリング
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958024
GTCP-1S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください