曜日別特売

カップリング式エアーダスターセット

カップリング式エアーダスターセット - GREAT TOOLカップリング式エアーダスターセット - GREAT TOOLカップリング式エアーダスターセット - GREAT TOOLカップリング式エアーダスターセット - GREAT TOOLカップリング式エアーダスターセット - GREAT TOOL

工具不要で接続簡単。
ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。
ラッカ-塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。

用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ常用圧力(MPa)0.1~0.6カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64958049GTBG-200.7
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする