GREAT TOOL
ラバーノズル
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
ブロ-相手、周辺機器にキズを付けにくいラバーボディ。
用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958225
CPN-014
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください