GREAT TOOL
ロングノズル
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
奥まった箇所のブロ-に最適。
用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958234
CPN-001
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
64958243
CPN-012
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください