GREAT TOOL
吸上式エアークリーナー
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
車のフロントガラス、ホイ-ルの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。
用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
セット内容
250mmロングノズル、全長約2,000mm吸上ホース
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958338
CPN-005
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください