GREAT TOOL
風量増量強力ノズル
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
入力風量を3から4倍にパワーアップ。
接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64958514
CPN-006
0.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください