E-Value
ボールGドライバー
力が入りやすくすべりにくいです。
滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。
ネジが落ちにくい先端マグネット付きです。
用途
ネジなどの締付け用。
材質(グリップ)
TPR・PP
商品構成
単品
内容量
1本
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※保護メガネ等、防護具を着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
材質(軸)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960228
BDP-2
プラス
No.2
-
クロームバナジウム鋼
あり
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
64960237
BDM-6
マイナス
6mm
6
クロームバナジウム鋼
あり
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください