精密ドライバーセット
精密作業に大変便利です。
ローレット加工付きで作業性が抜群です。
末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業、時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立。
セット内容-1.0mm ・ -1.2mm ・ -1.6mm ・ +No.00 ・ +No.0 ・ +No.1
商品構成セット品
内容量1セット(6本)
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
※作業中は、目を保護するために、必ず安全メガネを使用して下さい。
※用途以外の使用はさけて下さい。
ドライバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 64960246
2022-10-04
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
事務所内、現場機械メンテナンス時に使用する、小さめ+持ち運びに便利なものをさがしていて、すごく使いやすく満足しています。
1人が参考にしています