曜日別特売

ラチェットドライバー

ラチェットドライバー - SK11ラチェットドライバー - SK11ラチェットドライバー - SK11ラチェットドライバー - SK11ラチェットドライバー - SK11ラチェットドライバー - SK11ラチェットドライバー - SK11ラチェットドライバー - SK11
(1件のレビュー)

通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。
軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。
ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。
軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。

用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960438-プラス-No.1100PP・TPR特殊合金鋼
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
64960447-プラス-No.2125PP・TPR特殊合金鋼
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
64960456-プラス-No.3150PP・TPR特殊合金鋼
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
64960465-プラス-No.238PP・TPR特殊合金鋼
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
64960474-マイナス5-100PP・TPR特殊合金鋼
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
64960483-マイナス6-125PP・TPR特殊合金鋼
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
64960499-マイナス8-150PP・TPR特殊合金鋼
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
64960508-マイナス6-38PP・TPR特殊合金鋼
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 軽作業全般
その他業種

しばらくするとラチェットが死んでただの軸がぐらつくドライバーになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする