マイクロインパクトドライバー

マイクロインパクトドライバー - E-Value
(1件のレビュー)

ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。
コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。
六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。

用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。仕様回転切替スイッチ付商品構成セット品付属ビット6本最大トルク約0.9kg内容量1セット
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※作業時には保護メガネを着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960517M1-300Eクロームバナジウム鋼
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64960517
2024-08-28
用途: エンジン分解
有限会社DAM

今まで使用していたゴツい物より動きがスムースで
M5までと書いてありますが
M6程度までならよりこちらの方が断然使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする