SK11
LEDライト付き 点検鏡
LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。
5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。
携帯に便利なクリップ付きです。
角度調整可能なLEDライトです。
用途
見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。
伸縮範囲(mm)
295~885
ミラー寸法(mm)
46×66
使用電池
CR2032×2個
ミラー形状
角型
内容量
1本
注意
※LEDの光は強いのでLEDを正視しないで下さい。
※古い電池と新しい電池の混用はしないで下さい。
※電池の向きを間違えないようにして下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960526
SIM-101L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください