ボールポイント六角棒レンチセット

ボールポイント六角棒レンチセット - E-Value
(3件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960587ELBW09SL
オープン
899
値下げ
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64960587
2024-06-17
用途: バイクのアクセサリー締結
motogoodenough自動車・二輪車・自転車関連業

各レンチのブラケットからの取り出しがし易く、固定も確実で使いやすいです。

対象商品 : 64960587
2024-04-04
用途: 機械修理
田上農園農・林・水産業

値段の割にクオリティがたかいですね.良いと思います.

対象商品 : 64960587
2021-10-18
用途: 工具箱の予備工具
製造業

メンテ工具として購入
低価格工具ではありますが常時使用ではなく予備のため今の頃不足は感じません。
低価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする