E-Value
ボールポイント六角棒レンチセット
斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質
クロームバナジウム
タイプ
エキストラロング
先端形状
六角
傾斜角度(°)
最大約25
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960596
ELBW09EL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください