ボールポイント六角棒レンチセット

ボールポイント六角棒レンチセット - E-Value
(1件のレビュー)

ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。
また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプスタンダード先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
注意
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※必要以上のトルクを与えないよう注意してください。
※割れ・欠け・摩耗・変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960605ELBW09NL
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64960605
2023-05-14
用途: あらゆる機器の解体、くみたに使用
一般社団法人 チャイルドBASEサービス業

手頃な大きさで工具袋に収納ができ使いやすい
折りたためる所が便利である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする