ショートヘッド六角棒レンチセット

ショートヘッド六角棒レンチセット - E-Valueショートヘッド六角棒レンチセット - E-Value
(4件のレビュー)

ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。
曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
注意
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※必要以上のトルクを与えないよう注意してください。
※割れ・欠け・摩耗・変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960614ELSW09SL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64960614
2024-08-30
用途: スペースがない時使用
建設業・工事業

通常の六角レンチではスペース的に厳しい場所があったのでショートヘッドのものを購入。標準サイズのレンチはktcを使用しているがショートヘッドはあまり使用頻度がなさそうなので安価なこちらにしました。特に問題なし。

対象商品 : 64960614
2024-04-30
用途: バイクのメンテナンス
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

細かい所の6角レンチが入らず困っていたところ、こちらの商品を見つけて即注文しました。金額も手ごろで使いやすいので、某メーカー品よりもコスパが良いです。逆にそこまでメーカー品も必要はないかなと。

対象商品 : 64960614
2023-11-07
用途: キャブレターの取り付け

通常のレンチでは入らないので、こちらのレンチを購入しました。

2022-03-06
用途: 車載工具に
建設業・工事業

車載用にショートのレンチを探していました。ショート型は割高な物が多い中でセットでこの価格は魅力です。車載用なので使用はしておりませんが質感はいいと思います。説明文にある簡易補助ハンドルも付属しておりますので初心者向けでもあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする