曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ

ボールポイント六角棒レンチ - SK11ボールポイント六角棒レンチ - SK11ボールポイント六角棒レンチ - SK11ボールポイント六角棒レンチ - SK11ボールポイント六角棒レンチ - SK11ボールポイント六角棒レンチ - SK11ボールポイント六角棒レンチ - SK11ボールポイント六角棒レンチ - SK11

驚異の傾き角度での作業が可能です。
ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。
高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。
クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960709SBH-1.5EL1.5
オープン
259
285(税込)
当日出荷
64960718SBH-2EL2
オープン
279
307(税込)
当日出荷
64960727SBH-2.5EL2.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
64960736SBH-3EL3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
64960745SBH-4EL4
オープン
369
406(税込)
当日出荷
64960754SBH-5EL5
オープン
389
428(税込)
当日出荷
64960763SBH-6EL6
オープン
519
571(税込)
当日出荷
64960779SBH-8EL8
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
64960788SBH-10EL10
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする