SK11
ピック&フックセット4本組
こんなお得な商品も!
フックピック セット
モノタロウ
¥
539
税込
¥
593
(416)
握りやすく、錆びにくいです。
ピックとフックの4本組セットです。
ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。
美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
用途
細かな部品のねじ等の脱着・調整。
仕様
ソフト樹脂二重形成グリップ
材質
軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960797
PFS-1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください