インパクトドライバー

インパクトドライバー - SK11

さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。
ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。
大型グリップなので安全に作業ができます。

用途ネジの締め付け・緩め作業。商品構成単品付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm最大トルク約4.5kg内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960806NO.1000クロームバナジウム鋼
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする