曜日別特売

クリアラインドライバー

クリアラインドライバー - SK11クリアラインドライバー - SK11クリアラインドライバー - SK11クリアラインドライバー - SK11クリアラインドライバー - SK11

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。

用途ネジの締め付け、緩め作業。先端形状プラス材質(グリップ)アセテート樹脂刃先マグネットあり商品構成単品軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入内容量1本
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
刃先マグネット
軸径(Φmm)
グリップ径(Φmm)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960937+0X75プラスNo.075あり416クロームバナジウム鋼
オープン
309
340(税込)
当日出荷
64960946+0X100プラスNo.0100あり416クロームバナジウム鋼
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960955+1X75プラスNo.175あり416クロームバナジウム鋼
オープン
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960964+1X100プラスNo.1100あり416クロームバナジウム鋼
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
64960973+1X150プラスNo.1150あり416クロームバナジウム鋼
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする