SK11
クリアラインドライバー
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
材質(グリップ)
アセテート樹脂
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
軸
全身焼入
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
内容量
1本
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
軸径(Φmm)
グリップ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64960989
+1X75
プラス
No.1
75
5
22
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
64960998
+1X150
プラス
No.1
150
5
22
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961007
+1X250
プラス
No.1
250
5
22
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961016
+2X100
プラス
No.2
100
6
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
64961025
+2X150
プラス
No.2
150
6
25
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961034
+2X200
プラス
No.2
200
6
25
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961043
+2X250
プラス
No.2
250
6
25
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961059
+3X150
プラス
No.3
150
8
28.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961068
+1X38
プラス
-
38
5
28.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961077
+2X38
プラス
-
38
6
28.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください