曜日別特売

クリアラインドライバー

クリアラインドライバー - SK11クリアラインドライバー - SK11クリアラインドライバー - SK11クリアラインドライバー - SK11
(1件のレビュー)

耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。
刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。

用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり内容量1本
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー等で衝撃を加えないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※必要以上のトルクを加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64961104-4.0X75マイナス4×0.5mm75
オープン
309
340(税込)
当日出荷
64961113-4.0X100マイナス4×0.5mm100
オープン
319
351(税込)
当日出荷
64961129-4.0X150マイナス4×0.5mm150
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961138-4.0X200マイナス4×0.5mm200
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64961129
2022-11-02
用途: 自動車整備
株式会社香川ダイハツモータース自動車・二輪車・自転車関連業

従来はワンサイズ下(-2.5x50)を購入していたのですが工場スタッフよりもう少し大きい方が使い易いとの要望が有ったので今回はこちらの商品に変更しました。全長やグリップの太さも丁度良い上、手に馴染み易いので初めからこれにしておけば良かったのにと後悔しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする