SK11
4-IN-1 ラチェットR
こんなお得な商品も!
ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥
1,598
~
税込
¥
1,758
~
(97)
1本で4サイズに対応できます。
ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。
フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
左右切替えレバー付
ギア数
72山(送り角度5度)
内容量
1本
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
最大使用トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64961217
MGR-0813
8・10・12・13
(8mm)30・(10mm)71・(12mm)91・(13mm)115
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
64961226
MGR-1419
14・16・17・19
(14mm)158・(16mm)248・(17mm)267・(19mm)323
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
参考になった