ショートフレックスラチェット

ショートフレックスラチェット - SK11ショートフレックスラチェット - SK11ショートフレックスラチェット - SK11ショートフレックスラチェット - SK11ショートフレックスラチェット - SK11ショートフレックスラチェット - SK11

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。
本締めが可能です。
メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。
手の平に収まるコンパクトタイプです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり首振りあり内容量1本
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
全6種類を絞り込む
サイズ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
ギア数
最大使用トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64961305MSFR-10S1072山(送り角度5度)(ラチェット)71以下、(スパナ)31以下
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64961314MSFR-12S1272山(送り角度5度)(ラチェット)91以下、(スパナ)49以下
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961323MSFR-13S1372山(送り角度5度)(ラチェット)115以下、(スパナ)62以下
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64961339MSFR-14S1472山(送り角度5度)(ラチェット)158以下、(スパナ)86以下
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64961348MSFR-17S1772山(送り角度5度)(ラチェット)267以下、(スパナ)139以下
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
64961296MSFR-08S860山(送り角度6度)(ラチェット)30以下、(スパナ)15以下
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする