SK11
リバーシブルラチェットレンチ
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥
669
~
税込
¥
736
~
(96)
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様
左右切替えレバー付
材質
クロームバナジウム鋼
ラチェット機構
あり
内容量
1本
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
ギア数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64961409
MSR-08R
8
60山(送り角度6度)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
64961418
MSR-10R
10
72山(送り角度5度)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
64961427
MSR-12R
12
72山(送り角度5度)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64961436
MSR-13R
13
72山(送り角度5度)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
64961445
MSR-14R
14
72山(送り角度5度)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
64961454
MSR-15R
15
72山(送り角度5度)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
64961463
MSR-17R
17
72山(送り角度5度)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
64961479
MSR-19R
19
72山(送り角度5度)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
参考になった