SK11
ラチェットレンチ
(1件のレビュー)
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数
72山(送り角度5度)
仕上
クロームメッキ鏡面仕上
材質
クロームバナジウム鋼
ラチェット機構
あり
内容量
1本
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
最大使用トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64961567
MSR-27
27
(ラチェット)671以下、スパナ:432以下
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
64961576
MSR-30
30
(ラチェット)795以下、スパナ:570以下
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
64961585
MSR-32
32
(ラチェット)885以下、スパナ:650以下
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください