曜日別特売

ダブルフレックスロックギアR

ダブルフレックスロックギアR - SK11ダブルフレックスロックギアR - SK11

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。
本締めが可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼内容量1本
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
ギア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64961603MFR1012R10×1272山(送り角度5度)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
64961619MFR1214R12×1472山(送り角度5度)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
64961594MFR0810R8×1010mm:72山(送り角度:5度)、8mm:60山(送り角度:6度)
オープン
取扱い終了
64961628MFR1317R13×1772山(送り角度5度)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする