SK11
ラチェットレンチ
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(96)
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
ラチェット機構
あり
ギア数
72山(送り角度5度)
内容量
1本
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64961637
MSR-21
21
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
64961646
MSR-22
22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
64961655
MSR-24
24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった