曜日別特売

ミニスリムレンチセット

ミニスリムレンチセット - E-Valueミニスリムレンチセット - E-Value
(1件のレビュー)

極薄型で細く奥まったスペースの作業に最適です。
厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です。
メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です。
ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質カーボンスチール厚さ(mm)1.6サイズ(mm)(スパナ×メガネ)3.2×4mm・4×5mm・5×5.5mm・5.5×6mm・6×7mm・7×8mm・8×9mm・9×10mm内容量1セット(8本)
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64961734EMS-08TSET
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: アクリル樹脂で出来たケース等のナット回し

「オープン側とクローズド側のサイズを変えている」意味を誰か教えて欲しい。
クローズド側で少し固く締まっているのを緩めて、オープン側で早回しというのが普段使いだと思うので、そういう使い方をするには2本用意しなければならない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする