曜日別特売

六角棒レンチセット

六角棒レンチセット - SK11六角棒レンチセット - SK11

リング付き六角棒レンチセットです。
リング式なので、携帯に便利です。
ミリサイズです。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット
注意
※割れ・カケ・変形等が認められた場合は使用しないで下さい。
※六角穴付ボルト・止めネジに合ったサイズをご使用下さい。
※パイプ等を継ぎ足して必要以上のトルクをかけないで下さい。
※ハンマーなどで叩いて使用しないで下さい。
※六角穴付ボルト・止めネジ以外の用途には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64961813-1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961829-1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする