フォールディングレンチセット

フォールディングレンチセット - E-Valueフォールディングレンチセット - E-Valueフォールディングレンチセット - E-Valueフォールディングレンチセット - E-Valueフォールディングレンチセット - E-Value

携帯に便利な折りたたみタイプです。
ハンドルを横に向ければ力強い作業、ハンドルを立てれば早回し作業ができます。
吊り下げなどが可能なカラビナ付きです。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64961953EFHW206M2、2.5、3、4、5、6mm
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961969EFHW206I5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32インチ
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961978EFHW206TT8、T10、T15、T20、T25、T30
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961987EFHW206Dプラス(No.0、No.1、No.2)、マイナス(3、5、6mm)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
64961996EFHW210 B六角(2、2.5、3、4、5、6、8mm)、+2、-6mm、トルクスネジ用T25
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする