SK11
T型ボールポイントレンチ
こんなお得な商品も!
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥
489
~
税込
¥
538
~
(10)
T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。
ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様
クロームメッキ
材質
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
傾斜角度(°)
約25
内容量
1本
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れすぎに注意して下さい。
※ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64962294
2MM
2
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
64962303
2.5MM
2.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
64962319
3MM
3
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
64962328
4MM
4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
64962337
5MM
5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
64962346
6MM
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
64962355
8MM
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください