耕作
刈込鋏 柳刃型
刃は、刃を薄くし、さらに反らせているため芝生刈りなどに最適です。
軽い開閉で連続作業でも疲れにくい。
用途
庭木の刈込作業に。
質量(g)
504
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
360
使用目的
刈込作業
切断対象
庭木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64962775
KS-09
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください