耕作
特級手打ち小鎌 日立安来鋼
良好な切れ味を長く保てるよう、厳選した材料(日立安来鋼)を手打ちで仕上げた小鎌です。
切れ味が落ちたら、鎌砥石やダイヤシャープナーなどで研ぎ直しができます。鋼付きですので研ぎ直しも容易です。
用途
除草作業に。
材質(刃)
日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64962809
38482
87
105
240
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
64962818
38483
105
120
240
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
64962827
38488
152
150
330
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください