耕作
特級米沢型薄鎌 日立安来鋼
最高級、安来鋼使用の薄鎌で良く切れて長く使える!
柔らかい草用の草刈鎌
用途
草刈り作業に。
質量(g)
220
刃長(mm)
190
柄長さ(mm)
460
材質(刃)
日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64962836
38490
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください