背当付 特殊焼入鋸鎌

背当付 特殊焼入鋸鎌 - 大五郎

薄い板厚の材料を使用し特殊焼入を施しているので、軽量かつ切れ味も抜群!
背金で強度も補強しています。

用途収穫用最高級鎌!全長(mm)335質量(g)95柄長さ(mm)200材質(刃)SK-5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64962906SK-5
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする