大五郎
ステンレスアスパラ鎌 目盛付
収穫時に便利な目盛付。
用途
アスパラ収穫専用鎌。
全長(mm)
470
質量(g)
110
柄長さ(mm)
400
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963064
30370
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください