大五郎
鋼付裏目鋸鎌
やわらかい葉モノ野菜の収穫に最適!従来の鋸鎌と違い、裏から刃を角形に付け、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!
用途
収穫作業に。
全長(mm)
340
質量(g)
85
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
鋼付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963107
30374
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください