大五郎
ダルマ鎌
収穫にも除草にも、狭い所で活躍できる鎌!
曲刃で鋭い切れ味を発揮します。
用途
収穫作業や除草作業に。
全長(mm)
355
質量(g)
120
柄長さ(mm)
270
材質(刃)
日立安来鋼黄紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963116
38479
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください